DiodesZetex Nチャンネル MOSFET70 V 1.3 A 表面実装 パッケージSOT-23F 3 ピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81399799 品番ZXMS6004FFTA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 1.3 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 70 V
シリーズ = IntelliFET
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 600 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 = 1.5V
最大パワー消費 = 1.5 W
トランジスタ構成 = シングル
幅 = 1.7mm
動作温度 Min = -40 ℃mm
IntelliFET自己保護式MOSFET、Diodes Inc. IntelliFETは自己保護式MOSFETで、完全な保護回路アレイを内蔵しているため、ESD(静電気に敏感なデバイス)、過電流、過電圧、過熱状態から保護されます。. 短絡保護、自動リスタート機能付き 過電圧保護(アクティブクランプ) 過電流保護 入力保護(ESD) 高連続定格電流 ロードダンプ保護 ロジックレベル入力

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする