DiodesZetex N, Pチャンネル MOSFET30 V 1.8 A、3.1 A 表面実装 パッケージSM 8 ピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81399817 品番ZXMHC3A01T8TA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

チャンネルタイプ = N, P
最大連続ドレイン電流 = 1.8 A、3.1 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V
パッケージタイプ = SM
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 180 mΩ, 330 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 = 3V
最大パワー消費 = 1.7 W
トランジスタ構成 = フルブリッジ
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
長さ = 6.7mm
動作温度 Min = -55 ℃mm
補助強化モードMOSFET Hブリッジ、Diodes Inc.

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする