DiodesZetex Pチャンネル MOSFET100 V 230 mA スルーホール パッケージE-Line 3 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81399835 品番ZVP2110A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

チャンネルタイプ = P
最大連続ドレイン電流 = 230 mA
最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 V
パッケージタイプ = E-Line
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 8 Ω
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 = 3.5V
最大パワー消費 = 700 mW
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
長さ = 4.77mm
動作温度 Min = -55 ℃mm
PチャンネルMOSFET、100 → 450 V、Diodes Inc

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする