アンプタイプ = 低電圧 実装タイプ = 表面実装 パッケージタイプ = SOT-353 電源タイプ = 単一電源 回路数 = 1 ピン数 = 5 標準シングル供給電圧 = 2.7 → 5.5 V 標準ゲイン帯域幅積 = 1MHz 標準スルーレート = 1V/μs 動作温度 Max = +85 ℃ 標準電圧ゲイン = 100 dB 幅 = 1.35mm オペアンプ、最大供給電圧5 V、Diodes Inc. Diodesのオペアンプ製品は、汎用機器向けの業界標準部品です。