トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 2 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 V
パッケージタイプ = SOT-89
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 2 W
最小DC電流ゲイン = 500
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 45 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 45 V
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
寸法 = 4.5 x 2.5 x 1.5mm
Diodes Inc 汎用NPNトランジスタ、1.5A超