DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 2 A, DSS20201L-7

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード81400009 品番DSS20201L-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 2 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 20 V
パッケージタイプ = SOT-23
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 600 mW
最小DC電流ゲイン = 200
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 20 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
寸法 = 3 x 1.4 x 1.1mm
Diodes Inc 汎用NPNトランジスタ、1.5A超

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする