曜日別特売
MMDT4413-7-F DiodesZetex トランジスタ, NPN/PNP, 表面実装, 600 mA, MMDT4413-7-F DiodesZetex 81400027

DiodesZetex トランジスタ, NPN/PNP, 表面実装, 600 mA, MMDT4413-7-F

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード81400027品番MMDT4413-7-F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

トランジスタタイプ = NPN/PNP
最大DCコレクタ電流 = 600 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 40 V
パッケージタイプ = SOT-363 (SC-88)
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 200 mW
最小DC電流ゲイン = 100
トランジスタ構成 = 絶縁型
最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V
最大動作周波数 = 250 MHz
ピン数 = 6
1チップ当たりのエレメント数 = 2
動作温度 Max = +150 ℃mm
小信号デュアルNPN/PNPトランジスタ、Diodes Inc

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする