CKD
CKDの 空圧補器
CKDの FRLユニット
C6500シリーズ R.Mコンビネーション
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
NPT1
流れ方向
標準流れ(左→右)
ドレン排出
フィルタ・手動付オートドレン(NCタイプ無加圧排出無)
注文コード
81400033
品番
C6500-25N-W-F1-UD-A20NW
参考基準価格(税別)
¥45,820
販売価格(税込)
¥45,375
販売価格(税別)
¥
41,250
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・流れ方向・ドレン排出
など
2392
種類から選べます
他の種類を見る
使用温度範囲(℃)
5〜60
管接続口径
NPT1
ねじの種類
NPT
貯油量(cm
3
)
170
使用流体
圧縮空気
ドレン排出
フィルタ・手動付オートドレン(NCタイプ無加圧排出無)
使用油
タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
最小滴下流量(m
3
/min)(ANR)
0.065
ドレン貯容量(cm
3
)
80
流れ方向
標準流れ(左→右)