DiodesZetex 74AHCT バッファ 非反転, 5ピン SOT-25

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード81400097 品番74AHCT1G125W5-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

論理回路 = 74AHCT
ロジックタイプ = バッファ, ドライバ
チャンネル数 = 1
シュミットトリガ入力 = あり
入力タイプ = CMOS、シュミットトリガ
出力タイプ = 3ステート
極性 = 非反転
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-25
ピン数 = 5
高レベル出力電流 Max = -8mA
低レベル出力電流 Max = 8mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9.5 ns @ 50 pF
動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm
幅 = 1.7mm
74AHCT1Gファミリ、Diodes Inc. 供給電圧範囲: 4.5 → 5.5 V 入力はTTL電圧レベル互換 ESD保護は、JESD22の200 Vマシンモデル(A115-A)、2000 V人体モデル(A114-A)、1000 V帯電デバイスモデルに対応

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする