DiodesZetex ツェナーダイオード 5.1V 表面実装 300 mW

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード81400106 品番BZT52C5V1T-7
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

標準ツェナー電圧 = 5.1V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 300 mW
パッケージタイプ = SOD-523
ツェナータイプ = 汎用
ツェナー電圧許容性 = 6%
ピン数 = 2
テスト電流 = 5mA
最大ツェナーインピーダンス = 60Ω
最大逆漏れ電流 = 2μA
寸法 = 1.3 x 0.9 x 0.65mm
動作温度 Max = +150 ℃mV/℃
ツェナーダイオード300 mW、BZT52Cシリーズ、Diodes Inc. 表面実装ケース: SOD-523

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする