方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 100V
最小ブレークダウン電圧 = 77.8V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)
最大逆スタンドオフ電圧 = 70V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 400W
最大ピークパルス電流 = 3.5A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
寸法 = 4.6 x 2.92 x 2.1mm
高さ = 2.1mm
過渡電圧サプレッサ、SMT単方向400 W、SMAJシリーズ、Diodes Inc