ZTX851 DiodesZetex トランジスタ, NPN, スルーホール, 5 A, ZTX851 DiodesZetex 81400194

DiodesZetex トランジスタ, NPN, スルーホール, 5 A, ZTX851

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(4000個)注文コード81400194品番ZTX851
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 5 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 60 V
パッケージタイプ = TO-92
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 1.2 W
最小DC電流ゲイン = 100
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 150 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V
最大動作周波数 = 130 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
寸法 = 4.01 x 4.77 x 2.41mm
Diodes Inc 汎用NPNトランジスタ、1.5A超

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする