DiodesZetex Nチャンネル MOSFET60 V 270 mA スルーホール パッケージE-Line 3 ピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4000個) 注文コード81400219 品番ZVN3306A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 270 mA
最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V
パッケージタイプ = E-Line
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 5 Ω
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 = 2.4V
最大パワー消費 = 625 mW
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
幅 = 2.41mm
高さ = 4.01mm
NチャンネルMOSFET、40 → 90 V、Diodes Inc

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする