DiodesZetex ツェナーダイオード 6.8V 表面実装 200 mW

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード81400350 品番BZT52C6V8S-7-F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

標準ツェナー電圧 = 6.8V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 200 mW
パッケージタイプ = SOD-323
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 6%
ピン数 = 2
テスト電流 = 5mA
最大ツェナーインピーダンス = 15Ω
最大逆漏れ電流 = 1μA
寸法 = 1.8 x 1.4 x 1.1mm
標準電圧温度係数 = 1.2 → 4.5mV/℃
ツェナーダイオード200 mW、BZT52C..Sシリーズ、Diodes Inc. 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする