曜日別特売
BC817-40-7-F DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 800 mA, BC817-40-7-F DiodesZetex 81400377

DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 800 mA, BC817-40-7-F

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(3000個)注文コード81400377品番BC817-40-7-F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 800 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 V
パッケージタイプ = SOT-23
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 310 mW
最小DC電流ゲイン = 250
トランジスタ構成 = シングル
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Max = +150 ℃mm
小信号NPNトランジスタ、Diodes Inc

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする