DiodesZetex Pチャンネル MOSFET50 V 130 mA 表面実装 パッケージSOT-323 3 ピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード81400404 品番BSS84W-7-F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

チャンネルタイプ = P
最大連続ドレイン電流 = 130 mA
最大ドレイン-ソース間電圧 = 50 V
パッケージタイプ = SOT-323
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 10 Ω
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 = 2V
最大パワー消費 = 200 mW
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
幅 = 1.35mm
動作温度 Min = -55 ℃mm
PチャンネルMOSFET、40 → 90 V、Diodes Inc

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする