トランジスタタイプ = PNP
最大DCコレクタ電流 = -2 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -20 V
パッケージタイプ = SOT-23
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 600 mW
最小DC電流ゲイン = 250
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = -20 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = -7 V
最大動作周波数 = 100 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
寸法 = 3 x 1.4 x 1.1mm
汎用PNPトランジスタ、1.5 A超、Diodes Inc