DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, 250mA, 150V, シングル,エレメント数 1 SOD-323, 2-Pin 1.25V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード81400535 品番BAV20WS-7-F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

最大順方向電流 = 250mA
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大逆電圧 = 150V
パッケージタイプ = SOD-323
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピン数 = 2V
最大ダイオードキャパシタンス = 5pF
動作温度 Min = -65 ℃
動作温度 Max = +150 ℃
長さ = 1.8mm
幅 = 1.4mm
高さ = 1.1mm
寸法 = 1.8 x 1.4 x 1.1mm
小信号スイッチングダイオード、Diodes Inc

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする