DiodesZetex ツェナーダイオード 3.3V 表面実装 300 mW

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード81400648 品番BZT52C3V3T-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

標準ツェナー電圧 = 3.3V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 300 mW
パッケージタイプ = SOD-523
ツェナータイプ = 汎用
ツェナー電圧許容性 = 6%
ピン数 = 2
テスト電流 = 5mA
最大ツェナーインピーダンス = 95Ω
最大逆漏れ電流 = 5μA
寸法 = 1.3 x 0.9 x 0.65mm
標準電圧温度係数 = -3.5 → 0mV/℃
ツェナーダイオード300 mW、BZT52Cシリーズ、Diodes Inc. 表面実装ケース: SOD-523

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする