DiodesZetex ツェナーダイオード 27V 表面実装 500 mW

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード81400709 品番BZT52C27-7-F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

標準ツェナー電圧 = 27V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 500 mW
パッケージタイプ = SOD-123
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 7%
ピン数 = 2
テスト電流 = 2mA
最大ツェナーインピーダンス = 80Ω
最大逆漏れ電流 = 100nA
寸法 = 2.85 x 1.7 x 1.35mm
標準電圧温度係数 = 23.35mV/℃
ツェナーダイオード500 mW、BZT52シリーズ、Diodes Inc. ツェナーダイオード500 mW 表面実装ケース: SOD-123

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする