DiodesZetex Nチャンネル MOSFET30 V 4.6 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード81400885 品番ZXMN3F30FHTA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 4.6 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V
パッケージタイプ = SOT-23
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 65 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 = 3V
最大パワー消費 = 1.4 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
幅 = 1.4mm
高さ = 1.12mm
NチャンネルMOSFET、30 V、Diodes Inc

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする