ダイオード構成 = シングル 1チップ当たりのエレメント数 = 1 パッケージタイプ = SOD-323 ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション ピン数 = 2V 動作温度 Min = -65 ℃ 動作温度 Max = +150 ℃ 長さ = 1.8mm 幅 = 1.4mm 高さ = 1.1mm 寸法 = 1.8 x 1.4 x 1.1mm 小信号スイッチングダイオード、Diodes Inc