DiodesZetex コンパレータ, 2 → 36 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 5-Pin SOT-25

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード81400937 品番AP331AWG-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

コンパレータタイプ = 汎用
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-25
電源タイプ = ±2電源, 単一電源
出力タイプ = オープンコレクタ
回路数 = 1
標準応答時間 = 1.3μs
ピン数 = 5
標準シングル供給電圧 = 2 → 36 V
寸法 = 3.1 x 1.7 x 1.3mm
長さ = 3.1mm
幅 = 1.7mm
高さ = 1.3mm
標準デュアル供給電圧 = ±1 to ±18V
シングルコンパレータ、Diodes Inc

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする