DiodesZetex ツェナーダイオード 2.7V 表面実装 350 mW

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード81401016 品番BZX84C2V7-7-F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

標準ツェナー電圧 = 2.7V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 350 mW
パッケージタイプ = SOT-23
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 7%
ピン数 = 3
テスト電流 = 5mA
最大ツェナーインピーダンス = 600Ω
最大逆漏れ電流 = 20μA
寸法 = 3 x 1.4 x 1.1mm
動作温度 Max = +150 ℃mV/℃
ツェナーダイオード350 mW、BZX84Cシリーズ、Diodes Inc. ツェナー電圧公差: 6 % 表面実装ケース: SOT-23

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする