DiodesZetex ツェナーダイオード 5.1V 表面実装 500 mW

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード81401059 品番MMSZ5231B-7-F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098

標準ツェナー電圧 = 5.1V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 500 mW
パッケージタイプ = SOD-123
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 5%
ピン数 = 2
テスト電流 = 20mA
最大ツェナーインピーダンス = 17Ω
最大逆漏れ電流 = 5μA
寸法 = 2.85 x 1.7 x 1.35mm
動作温度 Min = -65 ℃
ツェナーダイオード500 mW、MMSZ52xxシリーズ、Diodes Inc

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする