DiodesZetex トランジスタ, PNP, 表面実装, -200 mA, DMMT3906W-7-F

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード81401068 品番DMMT3906W-7-F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

トランジスタタイプ = PNP
最大DCコレクタ電流 = -200 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -40 V
パッケージタイプ = SOT-363 (SC-88)
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 200 mW
最小DC電流ゲイン = 100
トランジスタ構成 = 絶縁型
最大コレクタ-ベース間電圧 = -40 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V
最大動作周波数 = 250 MHz
ピン数 = 6
1チップ当たりのエレメント数 = 2
動作温度 Max = +150 ℃mm
小信号PNPトランジスタ、Diodes Inc

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする