DiodesZetex トランジスタ, NPN/PNP, 表面実装, 1 A, ZXTD4591E6TA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード81401165 品番ZXTD4591E6TA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

トランジスタタイプ = NPN/PNP
最大DCコレクタ電流 = 1 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 60 V
パッケージタイプ = SOT-23
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 1.7 W
最小DC電流ゲイン = 100
トランジスタ構成 = 絶縁型
最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V
最大動作周波数 = 150 MHz
ピン数 = 6
1チップ当たりのエレメント数 = 2
動作温度 Max = +150 ℃mm
Diodes Inc デュアル NPN/PNP トランジスタ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする