DiodesZetex オペアンプ, 表面実装, 2回路, ±2電源, 単一電源, LM358S-13

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2500個) 注文コード81401199 品番LM358S-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOP
電源タイプ = ±2電源, 単一電源
回路数 = 2
ピン数 = 8
標準シングル供給電圧 = 3 → 32 V
標準ゲイン帯域幅積 = 1MHz
標準デュアル供給電圧 = ±1.5 → ±16V
動作温度 Max = +70 ℃
標準電圧ゲイン = 100 dB
幅 = 3.95mm
オペアンプ、最大供給電圧36 V、Diodes Inc. Diodesのオペアンプ製品は、汎用機器向けの業界標準部品です。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする