DiodesZetex DC-DCコンバータ, 2A, 22 V, 表面実装 AP1509-33SG-13

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2500個) 注文コード81401217 品番AP1509-33SG-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

出力電流 Max = 2A
出力電圧 Max = 3.3 V
レギュレータ機能 = バック コントローラ
入力電圧 Min = 4.5 V
入力電圧 Max = 22 V
出力タイプ = 固定
実装タイプ = 表面実装
出力数 = 1
最大スイッチング周波数 = 150 kHz
パッケージタイプ = SOP
スイッチングレギュレータ = あり
幅 = 3.95mm
ステップダウンスイッチングレギュレータ、Diodes Inc. DiodesZetezのステップダウン電圧スイッチングレギュレータ製品は、さまざまな要件に適合します。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする