DiodesZetex ツェナーダイオード 39V 表面実装 500 mW

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 注文コード81401287 品番BZT52C39-7-F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

標準ツェナー電圧 = 39V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 500 mW
パッケージタイプ = SOD-123
ツェナータイプ = 汎用
ツェナー電圧許容性 = 5%
ピン数 = 2
テスト電流 = 2mA
最大ツェナーインピーダンス = 130Ω
最大逆漏れ電流 = 100nA
寸法 = 2.85 x 1.7 x 1.35mm
動作温度 Max = +150 ℃mV/℃
ツェナーダイオード500 mW、BZT52シリーズ、Diodes Inc. ツェナーダイオード500 mW 表面実装ケース: SOD-123

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする