DiodesZetex ツェナーダイオード 7.5V 表面実装 500 mW

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 注文コード81401305 品番BZT52C7V5-7-F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

標準ツェナー電圧 = 7.5V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 500 mW
パッケージタイプ = SOD-123
ツェナータイプ = 汎用
ツェナー電圧許容性 = 6%
ピン数 = 2
テスト電流 = 5mA
最大ツェナーインピーダンス = 15Ω
最大逆漏れ電流 = 1μA
寸法 = 2.85 x 1.7 x 1.35mm
標準電圧温度係数 = 2.5 → 5.3mV/℃
ツェナーダイオード500 mW、BZT52シリーズ、Diodes Inc. ツェナーダイオード500 mW 表面実装ケース: SOD-123

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする