DiodesZetex Pチャンネル MOSFET100 V 3.7 A 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード81401366 品番ZXMP10A18GTA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

チャンネルタイプ = P
最大連続ドレイン電流 = 3.7 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 V
パッケージタイプ = SOT-223
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 190 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 = 4V
最大パワー消費 = 3.9 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
長さ = 6.7mm
高さ = 1.7mm
PチャンネルMOSFET、100 → 450 V、Diodes Inc

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする