トランジスタタイプ = NPN/PNP
最大DCコレクタ電流 = 2 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 V
パッケージタイプ = SM
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 2.75 W
最小DC電流ゲイン = 400, 200
トランジスタ構成 = 絶縁型
最大コレクタ-ベース間電圧 = 45 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V
最大動作周波数 = 150 MHz
ピン数 = 8
1チップ当たりのエレメント数 = 2
動作温度 Max = +150 ℃mm
Diodes Inc デュアル NPN/PNP トランジスタ