DiodesZetex トランジスタ, PNP, 表面実装, -1 A, BCX5316TA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード81401418 品番BCX5316TA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

トランジスタタイプ = PNP
最大DCコレクタ電流 = -1 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -80 V
パッケージタイプ = SOT-89
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 1 W
最小DC電流ゲイン = 100
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = -100 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V
最大動作周波数 = 150 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Max = +150 ℃mm
汎用PNPトランジスタ、最大1.5 A、Diodes Inc

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする