チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 140 mA
最大ドレイン-ソース間電圧 = 450 V
パッケージタイプ = SOT-223
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 50 Ω
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 = 3V
最大パワー消費 = 2 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
幅 = 3.7mm
動作温度 Min = -55 ℃mm
NチャンネルMOSFET、100 → 950V、Diodes Inc