DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 1 A, BCX5616TA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード81401445 品番BCX5616TA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 1 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 80 V
パッケージタイプ = SOT-89
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 1 W
最小DC電流ゲイン = 100
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 80 V
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Max = +150 ℃mm
汎用NPNトランジスタ、最大1.5 A、Diodes Inc

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする