DiodesZetex トランジスタ, PNP, 表面実装, -500 mA, FZT757TA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード81401470 品番FZT757TA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

トランジスタタイプ = PNP
最大DCコレクタ電流 = -500 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -300 V
パッケージタイプ = SOT-223 (SC-73)
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 2 W
最小DC電流ゲイン = 40
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = -300 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V
最大動作周波数 = 30 MHz
ピン数 = 3 + Tab
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Max = +150 ℃mm
高電圧トランジスタ、Diodes Inc

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする