DiodesZetex, ホール効果センサ, 3-Pin SC-59 ホール効果センサ AH1802-WG-7

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81401874 品番AH1802-WG-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

センサータイプ = ホール効果センサ
実装タイプ = 表面実装
マグネットタイプ = オムニポーラ
動作供給電圧 Max = 5.5 V
動作供給電圧 Min = 2.5 V
パッケージタイプ = SC-59
ピン数 = 3
動作温度 Max = +85 ℃
動作温度 Min = -40 ℃
ホール効果スイッチ及びラッチ、Diodes Inc

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする