DiodesZetex 電圧監視 IC 1チャンネル, マイクロプロセッサ・リセットモニター, 3-Pin SOT-23

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード81401969 品番APX809-46SAG-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

電圧管理タイプ = マイクロプロセッサリセットモニタ
管理数 = 1
出力ドライバ = アクティブ ロー, プッシュプル
実装タイプ = 表面実装ms
パッケージタイプ = SOT-23
ピン数 = 3
寸法 = 3 x 1.4 x 1mm
最大リセット閾値電圧 = 4.72V
動作供給電圧 Max = 5.5 V
動作温度 Min = -40 ℃V
マイクロプロセッサ監視 / リセット回路、Diodes Inc

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする