DiodesZetex 汎用 整流ダイオード, 1A, 50V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1.1V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5000個) 注文コード81402276 品番S1A-13-F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)
最大連続 順方向電流 = 1A
ピーク逆繰返し電圧 = 50V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = 汎用
ダイオードタイプ = 整流器
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 1.1V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピーク逆回復時間 = 3μs
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A
整流ダイオード、1 A → 1.5 A、Diodes Inc

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする