曜日別特売
1N4007-T DiodesZetex 汎用 整流ダイオード, 1A, 1000V スルーホール, 2-Pin DO-41 シリコンジャンクション 1V DiodesZetex 81402337

DiodesZetex 汎用 整流ダイオード, 1A, 1000V スルーホール, 2-Pin DO-41 シリコンジャンクション 1V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(5000個)注文コード81402337品番1N4007-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = DO-41
最大連続 順方向電流 = 1A
ピーク逆繰返し電圧 = 1000V
シリーズ = 1N4007
整流タイプ = 汎用
ダイオードタイプ = 整流器
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 1V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
直径 = 2.7mm
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A
Diodes Inc 1N4001-1N4007整流器. 特長:. 拡散接合 高電流容量及び低順方向電圧降下 サージ過負荷定格: 30 A (ピーク) 低い逆漏洩電流 鉛フリー仕上げ、RoHS適合. 特長:. ケース: DO-41 ケース素材: 成形プラスチックUL燃焼性分類 / 等級94V-0 極性: カソードバンド マーキング: 型番 耐湿性: J-STD-020D準拠のレベル1 取り付け位置: 任意 端子: 仕上げ - 光沢スズめっきリード、MIL-STD-202, Method 208準拠のはんだ付けに対応

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする