DiodesZetex 整流ダイオード, シリーズ, 200mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-323 (SC-70) ショットキーバリア 1V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード81402486 品番BAT54SW-7-F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)
最大連続 順方向電流 = 200mA
ピーク逆繰返し電圧 = 30V
ダイオード構成 = シリーズ
整流タイプ = ショットキーダイオード
ダイオードタイプ = ショットキー
ピン数 = 3
最大順方向降下電圧 = 1V
1チップ当たりのエレメント数 = 2
ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア
ピーク逆回復時間 = 5ns
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 600mA
ショットキーバリアダイオード、最大250 mA、Diodes Inc. スーパーバリア整流(SBR)ダイオードは次世代の整流器です。 これら2台の端子機器は、PNエピタキシャルダイオードの高い信頼性及び熱処理の安定性を備えながら、ショットキーダイオードと比べて低い順方向電圧(VF)を実現しています。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする