DiodesZetex 整流ダイオード, 500mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-123 ショットキーバリア 430mV

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード81402504 品番B0530W-7-F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

実装タイプ 表面実装
パッケージタイプ SOD-123
最大連続 順方向電流 500mA
ピーク逆繰返し電圧 30V
ダイオード構成 シングル
整流タイプ ショットキー整流器
ダイオードタイプ ショットキー
ピン数 2
最大順方向降下電圧 430mV
1チップ当たりのエレメント数 1
ダイオードテクノロジー ショットキーバリア
ピーク非繰返し順方向サージ電流 5.5A
DiodesZetex ショットキーバリアダイオード 300mA 1A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この2端子デバイスは、同等のショットキーダイオードより順方向電圧( VF )が低くなっています。PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えています。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする