ロジックタイプ = AND 実装タイプ = 表面実装 エレメント数 = 1 ゲートあたりの入力数 = 2 シュミットトリガ入力 = あり パッケージタイプ = SOT-353 ピン数 = 5 論理回路 = AHC 入力タイプ = シュミットトリガ 動作供給電圧 Max = 5.5 V 高レベル出力電流 Max = -8mA 動作供給電圧 Min = 2 V 低レベル出力電流 Max = 8mA 幅 = 1.35mm 74AHC1Gファミリ、Diodes Inc