DiodesZetex 整流用 ブリッジダイオード 単相 800mA, 600V, 4.9 x 4 x 2.7mm, HD06-T

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード81402590 品番HD06-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

ピーク平均順方向電流 = 800mA
ピーク逆繰返し電圧 = 600V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = MiniDIP SMD
ピン数 = 4
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
回路構成 = シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -55 ℃
ピーク順方向電圧 = 1V
ピーク逆電流 = 500μA
寸法 = 4.9 x 4 x 2.7mm
幅 = 4mm
UL、E94661. 基板表面実装用ブリッジ整流器、HDシリーズ、Diodes Inc. 低順方向電圧降下 自動アセンブリに最適

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする