Bourns 表面実装インダクタ, 2.2 μH, 2.6A, SDR0403-2R2ML

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2000個) 注文コード81402958 品番SDR0403-2R2ML
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

インダクタンス = 2.2 μH
最大直流電流 = 2.6A
長さ = 4.5mm
自動車規格 = AEC Q200mm
シールド = なし
許容差 = 20%
シリーズ = SDR0403
コア材料 = フェライト
最小品質ファクター = 28
Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えていません。最大 DC 電流 2.6 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ° C

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする