EPCOS コンデンサ 15000μF, ,25V dc, B41231A5159M000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード81403859 品番B41231A5159M000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

静電容量 = 15000μF
電圧 = 25V dc
実装タイプ = スナップイン
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 22 (Dia.) x 50mm
高さ = 50mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 22mm
動作温度 Max = +85℃
リード間隔 = 10mm
許容差 = ±20%
B41231シリーズ. アルミハウジング、完全絶縁 スナップイン、自己保持はんだ端子 ハウジングカバーに負極ラベル 負極はハウジングから非絶縁 10 mmの均一なピッチ間隔 動作温度-40 → +85 ℃

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする