DiodesZetex 整流ダイオード, 2A, 40V 表面実装, 2-Pin PowerDI 123 ショットキー 500mV

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(25個) 注文コード81404674 品番SBR2A40P1-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = PowerDI 123
最大連続 順方向電流 = 2A
ピーク逆繰返し電圧 = 40V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = ショットキー整流器
ダイオードタイプ = ショットキー
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 500mV
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = ショットキー
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A
Diodes Inc ショットキーバリアダイオード 2A → 9A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この終端が二つを持つデバイスは、 PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えながら、ショットキーダイオードと比べて低い順方向電圧(VF)を実現しています。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする