DiodesZetex 整流用 ブリッジダイオード 単相 50V, 8.51 x 6.5 x 3.4mm, DF005M

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード81404979 品番DF005M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ブリッジタイプ = 単相
ピーク逆繰返し電圧 = 50V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = DF-M
ピン数 = 4
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
回路構成 = シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -65 ℃
ピーク順方向電圧 = 1.1V
ピーク逆電流 = 500μA
寸法 = 8.51 x 6.5 x 3.4mm
幅 = 6.5mm
UL、E94661. 基板実装用ブリッジ整流器、DFxxMシリーズ、Diodes Inc. ガラス皮膜ダイ構造 低順方向電圧降下 高電流に対応

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする