DiodesZetex ロジックゲート, NOR, 表面実装, 2-入力, 74

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード81405390 品番74AHC1G02W5-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

ロジックタイプ = NOR
実装タイプ = 表面実装
エレメント数 = 1
ゲートあたりの入力数 = 2
シュミットトリガ入力 = なし
パッケージタイプ = SOT-25
ピン数 = 5
論理回路 = AHC
入力タイプ = CMOS
動作供給電圧 Max = 5.5 V
高レベル出力電流 Max = -8mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9.5 ns @ 50 pF
動作供給電圧 Min = 2 V
低レベル出力電流 Max = 8mA
幅 = 1.7mm
74AHC1Gファミリ、Diodes Inc

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする